Beli radar air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Radar Water Level Switch
    Mulai

    Rp189.900

    Radar Water Level Switch
    atribut:
    • Rating (V/A): 220, 7.5/110,15
    • Connection: 1inch 6, 3/4inch 6
    • Control Range (m): 0.2-5.0
    • Temperature (°C): 5 to 60
    • Max. Pump Power (HP): 1
    • Power Supply (V/Hz): 110/220, 50/60
  2. SUGICO Tray Aluminum (Nampan)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    SUGICO Tray Aluminum (Nampan)
    Deskripsi:
    -It is deeper than standard aluminium tray.-It has a rectangular shape.
  3. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  4. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  5. Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp93.900

    Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Deskripsi:
    Mengatur level air dalam tangki penampungan secara otomatis sehingga pemakaian listrik lebih efisien.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  6. TRUSCO Tray Aluminum (Nampan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp92.900

  7. BEST FRESH Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

  8. BEST FRESH Cling Wrap Food (Plastik Pembungkus Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    BEST FRESH Cling Wrap Food (Plastik Pembungkus Makanan)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Length (m): 500
    • Width (cm): 45
  9. Euro Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp69.900

    Euro Pelampung Air Otomatis
    Deskripsi:
    Saat air naik sampai batas setengah, arus air akan berhenti secara otomatisfungsinya kerjanya sama seperti pelampung air yang ada dibak air bawah, dimana saat bola pelampung naik air berhenti, namun bedanya kran ini tidak menggunakan bola dan bentuknya lebih simple dan kecil
    atribut:
    • Diameter (cm): 6
    • Height (cm): 7.5
    • Length (cm): 11.5
    • Material: Plastik Tebal
    • Pipe Size (inch): 3/4
  10. BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp439.900

    BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Mounting: Bulkhead
    • Valve Flow - Pressure (1) (psi): 35
    • Valve Flow - Pressure (2) (psi): 85
Daftar Harga radar air Terbaru November 2026
JP Pelampung Air OtomatisRp62.900
BEST FRESH Tray Aluminum (Nampan)Rp6.900
Radar Water Level SwitchRp189.900
Fort Saklar Pelampung Kontrol Tangki Air (Radar Float Switch)Rp85.900
Flexigo Pelampung Air OtomatisRp98.900
SUGICO Tray Aluminum (Nampan)Rp329.900
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
ORIS Pelampung Air KuninganRp99.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp99.900
Onda Water Level Control Switch (Radar Air)Rp93.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)